Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA33EAWH LED-Element Weiß 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706971-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     222940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001275592
BACO
222940
BA33EAWH
BACO BA33EAWH LED-Element Weiß 230 V/AC 1 St.

LED-Element für Frontbefestigung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Leuchtfarben: Weiß · Schaltspannung: 230 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
BA33EAWH
Schaltspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
LED-Element
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 21,71*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,72*
8 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 16,33*
€ 23,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
€ 1,03*
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.