Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 5 Schli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706964-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981046
EAN/GTIN:
     4017918915520
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Erweiterungsmodul

Ein- oder zweikanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Zugfederklemme · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 5 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B

Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 82,13*
€ 86,84*
€ 4,00*
ab € 83,29*
€ 88,89*
€ 7,90*
ab € 86,73*
€ 91,68*
€ 4,95*
ab € 88,07*
€ 93,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 120,16*
€ 126,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.