Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 333E02 Kontaktelement mit Befestigungsadapter 2 Öffner tastend 600 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706961-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA333E02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 2 öffner
BACO 333E02 Kontaktelement mit Befestigungsadapter 2 Öffner tastend 600 V 1 St.

3fach-Adapter 600 V 10 A mit Kontaktelement

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): nicht beleuchtbar · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Montageart: Frontbefestigung · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Befestigungsadapter · Schaltspannung: 600 V · Schaltstellung(en): 2 Öffner · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Befestigungsadapter
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
333E02
Ausführung (allgemein):
nicht beleuchtbar
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Schaltstellung(en):
2 Öffner
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 02050001443847, BACO, BA333E02, 333E02, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 12,18*
7 Tage
12
3
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,20*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.