Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TASTKAPPE "0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-706906-BP
Hersteller:  Marquardt
Herst.-Nr.:  826.010.011
EAN:  2050000225895
Suchbegriffe:
Taster
Tastkappe

Artikeltext:

Tastkappe

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 15.5 mm x 15.5 mm Ausführung: Tastkappe ""0"" Typ: 826.010.011.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Schalter-/ Taster-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 31,5x15,5 mm, TASTKAPPE "0", Tastkappe 0, Tastkappe Typ 0
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,53*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG