Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA223521 BA223521 Wahltaste 3 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706820-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA223521
EAN/GTIN:
     3245062235213
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
BACO BA223521 BA223521 Wahltaste 3 x 90 ° 1 St.

Knebelschalter 22,3 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1/2/3 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Schaltwinkel: 3 x 90 ° · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/1/2/3
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltwinkel:
3 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
BA223521
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 03245062235213, 3245062235213, BACO, BA223521
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 31,57*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 31,58*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,13*
€ 51,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.