| |
|
| Artikel-Nr.: 102-706820-BP Herst.-Nr.: BA223521 EAN/GTIN: 3245062235213 |
| |
|
| | |
| BACO BA223521 BA223521 Wahltaste 3 x 90 ° 1 St.
Knebelschalter 22,3 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1/2/3 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Schaltwinkel: 3 x 90 ° · Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BACO | Schutzart: | IP65 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | 0/1/2/3 | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend/0/rastend | Schaltwinkel: | 3 x 90 ° | Typ (Hersteller-Typ): | BA223521 | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3245062235213, BACO, BA223521, switch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,55* | € 28,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,23* | € 28,57* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,87* | € 45,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,41* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|