| |
|
| Artikel-Nr.: 102-706738-BP Herst.-Nr.: BA223508 EAN/GTIN: 3245062235084 |
| |
|
| | |
| BACO BA223508 BA223508 Wahltaste 2 x 45 ° 1 St.
Knebelschalter 22,3 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 1/0/2 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BACO | Schutzart: | IP65 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | 1/0/2 | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend/0/rastend | Schaltwinkel: | 2 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | BA223508 | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3245062235084, BACO, BA223508, switch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,85* | € 46,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,44* | € 46,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,78* | € 62,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,95* | € 88,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|