|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-706697-MU Herst.-Nr.: BA223505 EAN/GTIN: 3245062235053 |
| |
|
|  |  |
 | BACO BA223505 BA223505 Wahltaste 2 x 45 ° 1 St.
Knebelschalter 22,3 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 1/0/2 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP65
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schutzart: | IP65 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | 1/0/2 | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend/0/rastend | Schaltwinkel: | 2 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | BA223505 | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 03245062235053, 3245062235053, BACO, BA223505 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 14,07* | € 20,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,14* | € 20,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 19,16* | € 26,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 19,27* | € 27,83* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 34,12* | € 45,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|