|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-706688-MU Herst.-Nr.: BA333EAGL10 EAN/GTIN: 4064161264356 |
| |
|
|  |  |
 | BACO BA333EAGL10 Kontaktelement,LED-Element mit Befestigungsadapter 1 Schließer Grün tastend 24 V 1 St.
3fach-Adapter mit Kontaktelement und LED
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leuchtfarben: Grün · Montageart: Frontbefestigung · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Befestigungsadapter · Schaltspannung: 24 V · Schaltstellung(en): 1 Schließer · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schutzart: | IP20 | Leuchtfarben: | Grün | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Schalter/Taster-Besonderheiten: | mit Befestigungsadapter | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | BA333EAGL10 | Montageart: | Frontbefestigung | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 24 V | Schaltstellung(en): | 1 Schließer | Produkt-Art: | Kontaktelement |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 02050001443649, BACO, BA333EAGL10, Kontaktblock |
|  |  |
| |