|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-706658-MU Herst.-Nr.: BA223502 EAN/GTIN: 3245062235022 |
| |
|
|  |  |
 | BACO BA223502 BA223502 Wahltaste 1 x 90 ° 1 St.
Knebelschalter 22,3 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schutzart: | IP65 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | 0/1 | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 90 ° | Typ (Hersteller-Typ): | BA223502 | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 03245062235022, 3245062235022, BACO, BA223502 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 14,07* | € 20,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,08* | € 20,64* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 19,30* | € 27,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 17,99* | € 30,94* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 28,42* | € 38,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|