| |
|
| Artikel-Nr.: 102-706646-BP Herst.-Nr.: BA223501 EAN/GTIN: 3245062235015 |
| |
|
| | |
| BACO BA223501 BA223501 Wahltaste 1 x 90 ° 1 St.
Knebelschalter 22,3 mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BACO | Schutzart: | IP65 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | 0/1 | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 90 ° | Typ (Hersteller-Typ): | BA223501 | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 3245062235015, BACO, BA223501, switch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,20* | € 22,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,62* | € 22,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,59* | € 25,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,22* | € 30,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,47* | € 40,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|