Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 174161 Lasttrennschalter absperrbar 32 A 1 x 90 ° Grau, Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706633-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     222119
EAN/GTIN:
     3245062221193
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
BACO 174161 Lasttrennschalter absperrbar 32 A 1 x 90 ° Grau,Grau 1 St.

Lasttrennschalter 3polig im Gehäuse

IP66

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Grau · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 150 x 96 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
96 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
174161
Montageart:
Aufbau
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
32 A
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Schlüsselschalter, lasttrennschalter 3pol 32a, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 3245062221193, BACO, 222119, 174161, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,87*
€ 55,38*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 55,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 62,24*
€ 3,50*
ab € 54,89*
€ 71,90*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 82,69*
€ 104,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.