Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 4 Schli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706591-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2963954
EAN/GTIN:
     4017918904821
Suchbegriffe:
Leistungsrelais
LY-Relais
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztür-Überwachung bis SIL 2 oder Kat. 2, PL d nach EN ISO 13849, einkanaliger Betrieb, automatische oder manuell überwachte Aktivierung, 4 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B

Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zugfederklemme, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4017918904821, Phoenix Contact, 2963954, PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B, Gerätemarkierung
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 88,63*
€ 93,41*
€ 7,90*
ab € 93,44*
€ 98,57*
€ 4,95*
ab € 94,85*
€ 100,13*
€ 5,90*
ab € 95,11*
€ 100,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 131,58*
€ 139,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.