Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AC03 L21AC03 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706586-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster
BACO BAL21AC03 L21AC03 Pilztaster Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz 1 St.

Pilztaster 32 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 32 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AC03
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Pilztaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001443519, BACO, BAL21AC03, L21AC03, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 12,44*
8 Tage
32
3
€ 6,99*
ab € 8,58*
€ 12,45*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,55*
Sonstiges
Baco
BA222960
€ 1,02*
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,46*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,39*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,65*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,77*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,11*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,46*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,27*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,78*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,66*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,07*
Sonstiges
Baco
224204
€ 35,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.