Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6085167108 BI2-SU1Z RIW Endschalter 240 V/AC 10 A Rollenhebel tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706581-MU
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6085167108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Bernstein 6085167108 BI2-SU1Z RIW Endschalter 240 V/AC 10 A Rollenhebel tastend IP65 1 St.

Positionsschalter 240 V/AC 10 A 58 mm BI2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Rollenhebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontakt-Öffnung: Sprungschaltglied · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Kunststoff · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 58 x 50 x 32 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Rollenhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
BI2-SU1Z RIW
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Kontakt-Öffnung:
Sprungschaltglied
Produkt-Art:
Endschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,59*
€ 29,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 30,35*
€ 4,98*
ab € 24,40*
€ 32,12*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,64*
€ 32,85*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 61,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.