Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 040350 Q18LWK1R-GN Wahltaste Grün 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706556-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     040350
EAN/GTIN:
     4015080403500
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter
Eaton 040350 Q18LWK1R-GN Wahltaste Grün 1 x 45 ° 1 St.

Leuchtwahltaste Q18LWK 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Leuchtwahltaste · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Grün · Lebensdauer (mechanisch): > 3 x 106 Zyklen · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Leuchtfarben:
Grün
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
Q18LWK1R-GN
Ausführung (allgemein):
Leuchtwahltaste
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer (mechanisch):
> 3 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton knebelschalter grün, knebelgriff, eaton knebelgriff, 4015080403500, Eaton, 040350, Q18LWK1R-GN, Moeller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 14,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,67*
€ 15,03*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 14,08*
€ 16,79*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 16,82*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,53*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0811*
Zubehör
Eaton
208725 LEDWB-G
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,081*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.