Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-706515-BP Herst.-Nr.: 9.15108.562/0000 EAN: 4016138092585 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Leuchtdrucktaster Mit Lampenfassung T 4.5. Der Einbau erfolgt mit Schraubring. Technische Daten: Anschluss: Lötanschlüsse verzinnt Ausführung: Taster 1Ö + 1S Einbau-Durchmesser: 16.2 mm Farbe: Schwarz Form (Typ): Kappe quadratisch Frontplatten-Stärke: 8 mm Gehäuseart: PA6. Kontaktgehäuse Duroplast Typ: 9.15108.562/0000 Typ (Hersteller-Typ): LEUCHTDRUCKTASTER 1Ö+1S. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taster, 250 V, DRUCKTASTER 1Ö/1S QUADRATISCH, Drucktaster 1Ö/1S, Lötanschluß, RAFI, Schließer |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges |  | | | € 4,38* | € 5,21 | Sonstiges | | | | € 1,10* | € 1,31 | Sonstiges | | | | € 1,11* | € 1,32 | Sonstiges | | | | € 1,10* | € 1,31 |
|  |  |
|
 |
|
|