Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 331E10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 600 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706514-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA331E10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
BACO 331E10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 600 V 1 St.

Kontaktelement mit Adapter 600 V 10 A nicht beleuchtbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): 1fach-Adapter · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Schaltspannung: 600 V · Schaltstellung(en): 1 Schließer · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Lieferumfang:
Kontaktelement und 1fach-Adapter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 29 mm x 43 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
331E10
Ausführung (allgemein):
1fach-Adapter
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Schaltstellung(en):
1 Schließer
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: 02050001441485, BACO, BA331E10, 331E10, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
32
6
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 6,05*
3
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 6,42*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 7,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.