Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 0172001 Lasttrennschalter 25 A 1 x 90 ° Gelb, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706511-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     222102
EAN/GTIN:
     3245062221025
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter 25a 3-polig
BACO 0172001 Lasttrennschalter 25 A 1 x 90 ° Gelb,Rot 1 St.

Lasttrennschalter 3polig

Lasttrennschalter mit doppelter Unterbrechung je Phase und umkehrbaren Anschlussklemmen. Geeignet für Fronteinbau oder Montage auf DIN-Schiene.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Lasttrennschalter · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb,Rot · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Montageart: Einbau · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Gelb | Rot
Marke:
BACO
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
0172001
Ausführung (allgemein):
Lasttrennschalter
Montageart:
Einbau
Schaltstrom (max.):
25 A
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter 3 polig, 3245062221025, BACO, 222102, 0172001, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,29*
€ 37,04*
€ 6,90*
ab € 24,40*
€ 37,72*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 37,94*
€ 3,50*
ab € 41,38*
€ 54,28*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 56,56*
€ 73,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA0172065
ab € 10,14*
Sonstiges
Baco
BA0172267
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.