Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21KG20E L21KG20E Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706390-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21KG20E
EAN/GTIN:
     3245062237620
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
BACO BAL21KG20E L21KG20E Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Grün 1 x 45 ° 1 St.

Leucht-Drehschalter 600 V 10 A mit LED

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Grün · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21KG20E
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 03245062237620, 02050001441430, 3245062237620, BACO, BAL21KG20E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 34,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,91*
€ 34,62*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,17*
€ 56,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
222910
€ 13,68*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,17*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,09*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,14*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,52*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,22*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,82*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
224204
€ 35,02*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,41*
Sonstiges
Baco
224322
€ 1,97*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.