Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21KG20E L21KG20E Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706390-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21KG20E
EAN/GTIN:
     3245062237620
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
baco drehschalter
BACO L21KG20E Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Grün 1 x 45 ° 1 St.

Leucht-Drehschalter 600 V 10 A mit LED

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Grün · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21KG20E
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 3245062237620, BACO, BAL21KG20E, L21KG20E, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,69*
€ 36,33*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 36,35*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 53,55*
€ 70,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
222910
ab € 9,55*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,69*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,44*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,70*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 14,59*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 23,91*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 28,48*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,29*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 19,88*
Sonstiges
Baco
224322
ab € 1,38*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,23*
Sonstiges
Baco
100530
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.