Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L20SE40L Meldeleuchte mit LED-Element Gelb 24 V/DC, 24 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706285-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL20SE40L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED Anzeigelampen
BACO L20SE40L Meldeleuchte mit LED-Element Gelb 24 V/DC,24 V/AC 1 St.

Meldeleuchte mit LED-Element

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): LED-Element · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 11.3 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit LED-Element · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und LED-Element.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11.3 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.3 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit LED-Element
Typ (Hersteller-Typ):
L20SE40L
Ausführung (allgemein):
LED-Element
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Betriebsspannung:
24 V
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, 03245062237743, 02050001441379, BACO, BAL20SE40L, L20SE40L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
3
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 15,97*
1
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 16,32*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.