|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-706215-MU Herst.-Nr.: BAL20SE10L EAN/GTIN: 3245062237712 |
| |
|
|  |  |
 | BACO L20SE10L Meldeleuchte mit LED-Element Rot 24 V/DC,24 V/AC 1 St.
Meldeleuchte mit LED-Element
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): LED-Element · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 11.3 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit LED-Element · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508
Lieferumfang: Frontelement, Adapter und LED-Element.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 29.9 mm x 11.3 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 29.9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 11.3 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Schutzart: | IP69K | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Schalter/Taster-Besonderheiten: | mit LED-Element | Typ (Hersteller-Typ): | L20SE10L | Ausführung (allgemein): | LED-Element | Einbau-Durchmesser: | 22.3 mm | Betriebsspannung: | 24 V | Produkt-Art: | Meldeleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, 03245062237712, 02050001441331, 3245062237712, BACO, BAL20SE10L |
|  |  |
| |