Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEUCHTDRUCKSCH./TASTER 1Ö+1S TYP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-706184-BP
Hersteller:  TH Contact
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138003277
Artikeltext: Leuchtdruckschalter umstellbar auf Leuchtdrucktaster Die beleuchtbaren Druckschalter haben einen Umschaltmechanismus und sind wahlweise als Schalter oder Taster verwendbar. Der Einbau erfolgt mit Metallbefestigungsmutter. Die Kontaktelemente (Goldkontakte) sind beidseitig auf das Gehäuse aufsteckbar (pro Seite 1 Element) und werden durch eine Vierteldrehung des roten Verriegelungsstiftes zentral verriegelt.

Technische Daten:

Anschluss: 2.8 x 0.5 mm Ausführung: Schalter/Taster umstellbar 1Öffner+1Schließer Betätigungs-Kraft (Newton): mit 1 KE ca. 2.5 N Einbau-Durchmesser: 16.2 mm Farbe: Schwarz Form (Typ): quadratisch Frontplatten-Stärke: bis 6.5 mm Lebensdauer (elektrisch): 50000 Schaltspiele (230 V/AC/5 A) Lebensdauer (mechanisch): 1 Mio. Schaltspiele Material: Thermoplast Schaltleistung: 5 A/250 V/AC(Öffner oder Schließer), 5 A/12 V/DC, 4 A/24 V/DC Schutzart: IP40 Weitere technische Daten: Einbautiefe Taster/Schalter 43 mm. Lieferumfang: 4 Hauben in den Farben Weiß, Gelb, Grün und Rot, ein Kontaktelement mit Goldkontakten (1 Öffner+1 Schließer), Flachsteckhülsen 2.8 x 0.5 mm. 1 St. Systemvoraussetzungen: 4 Hauben in den Farben Weiß, Gelb, Grün und Rot, ein Kontaktelement mit Goldkontakten (1 Öffner+1 Schließer), Flachsteckhülsen 2.8 x 0.5 mm Es sind sowohl Standardkontaktelemente (1Ö+1S) als auch Doppelkontaktelemente (2Ö+2S) verwendbar. RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Druck-Schalter/-Taster
Weitere Suchbegriffe: 16,2 mm, 18x18 mm, 2,8x0,5 mm, 43 mm, Doppelkontaktelement, Goldkontakt, LEUCHTDRUCKSCH./TASTER 1Ö+1S TYP2, Leucht-Druckschalter Typ 2, umstellbar, Leucht-Druckschalter umstellbar, Leucht-Druckschalter, umstellbar, Leucht-Drucktaster Typ 2, umstellbar, Leucht-Drucktaster umstellbar, Leucht-Drucktaster, umstellbar, Material:Thermoplast, Standardkontaktelement, Umschaltmechanismus, Umstellschalter, Umstelltaster, gelb, grün, grün/rot/weiß/gelb, rot, schwarz, umstellbar, weiß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
TH Contact
k.A.
€ 1,10*
€ 1,31
Sonstiges
TH Contact
k.A.
€ 1,11*
€ 1,32
Sonstiges
TH Contact
k.A.
€ 5,57*
€ 6,63
Sonstiges
TH Contact
k.A.
€ 9,44*
€ 11,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG