Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21MA03A L21MA03A Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 2 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706161-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21MA03A
EAN/GTIN:
     3245062237316
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
BACO BAL21MA03A L21MA03A Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz 2 x 45 ° 1 St.

Drehschalter 600 V 10 A nicht beleuchtbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, 3fach-Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21MA03A
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 02050001441300, 03245062237316, 3245062237316, BACO, BAL21MA03A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,62*
€ 15,66*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 35,10*
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 36,35*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 42,53*
€ 55,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,17*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,09*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,14*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,52*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,22*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,82*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
224204
€ 35,02*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,41*
Sonstiges
Baco
224322
€ 1,97*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.