Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-706156-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4016138003253 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Leuchtdruckschalter umstellbar auf Leuchtdrucktaster Die beleuchtbaren Druckschalter haben einen Umschaltmechanismus und sind wahlweise als Schalter oder Taster verwendbar. Der Einbau erfolgt mit Metallbefestigungsmutter. Die Kontaktelemente (Goldkontakte) sind beidseitig auf das Gehäuse aufsteckbar (pro Seite 1 Element) und werden durch eine Vierteldrehung des roten Verriegelungsstiftes zentral verriegelt. Technische Daten: Anschluss: 2.8 x 0.5 mm Ausführung: Schalter/Taster umstellbar 1Öffner+1Schließer Betätigungs-Kraft (Newton): mit 1 KE ca. 2.5 N Einbau-Durchmesser: 16.2 mm Farbe: Schwarz Form (Typ): rechteckig Frontplatten-Stärke: bis 6.5 mm Lebensdauer (elektrisch): 50000 Schaltspiele (230 V/AC/5 A) Lebensdauer (mechanisch): 1 Mio. Schaltspiele Material: Thermoplast Schaltleistung: 5 A/250 V/AC(Öffner oder Schließer), 5 A/12 V/DC, 4 A/24 V/DC Schutzart: IP40 Weitere technische Daten: Einbautiefe Taster/Schalter 43 mm. Lieferumfang: 4 Hauben in den Farben Weiß, Gelb, Grün und Rot, ein Kontaktelement mit Goldkontakten (1 Öffner+1 Schließer), Flachsteckhülsen 2.8 x 0.5 mm. 1 St. Systemvoraussetzungen: 4 Hauben in den Farben Weiß, Gelb, Grün und Rot, ein Kontaktelement mit Goldkontakten (1 Öffner+1 Schließer), Flachsteckhülsen 2.8 x 0.5 mm Es sind sowohl Standardkontaktelemente (1Ö+1S) als auch Doppelkontaktelemente (2Ö+2S) verwendbar. RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taster, 16,2 mm, 2,8x0,5 mm, 24x18 mm, 43 mm, Doppelkontaktelement, Goldkontakt, LEUCHTDRUCKSCH./TASTER 1Ö+1S TYP1 6,5 MM, Leucht-Druckschalter Typ 1, umstellbar, Leucht-Druckschalter umstellbar, Leucht-Druckschalter, umstellbar, Leucht-Drucktaster Typ 1, umstellbar, Leucht-Drucktaster umstellbar, Leucht-Drucktaster, umstellbar, Material:Thermoplast, Standardkontaktelement, Umschaltmechanismus, Umstellschalter, Umstelltaster, gelb, grün, grün/rot/weiß/gelb, rot, schwarz, umstellbar, weiß |
|  |  |
|
|