Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q18LTR-GE/WB Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton Q18LTR-GE/WB Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Gelb
Eaton Q18LTR-GE/WB Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     102-706081-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 24v
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
18 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster eaton
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 14,36*
91 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,46*
€ 15,05*
1
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 16,48*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,2374*
€ 20,5274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
090351 E10
€ 3,18*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396008
€ 0,33*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
€ 0,1976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.