Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-705917-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982786
EAN/GTIN:
     4046356342841
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
PLC-Aktor-Baureihe mit Leistungs-Solid-State-Relais zur Koppelung von Steuerung und Aktoren wie Motoren, Schützen, Ventilen etc..
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
3 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 21,12*
€ 24,84*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,65*
€ 26,64*
66 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 26,67*
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 23,01*
€ 26,98*
Lager 102
1190
10
Frei Haus
ab € 31,619*
€ 36,349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,349*
€ 43,25531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,299*
€ 42,00581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,059*
€ 41,72021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,619*
€ 37,62661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 363,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,67871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,87595*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
€ 0,87847*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,54688*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
€ 3,521*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
€ 10,9781*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
€ 11,10534*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.