Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21KG10 L21KG10 Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Rot 1 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705889-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21KG10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
BACO BAL21KG10 L21KG10 Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Rot 1 x 45 ° 1 St.

Leucht-Drehschalter rastend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21KG10
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 02050001441119, BACO, BAL21KG10, L21KG10, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 18,20*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,21*
7 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 19,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,46*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,38*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,74*
Sonstiges
Baco
222910
€ 13,68*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,17*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,09*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,14*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,52*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,22*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,82*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
224204
€ 35,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.