Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AH60L L21AH60L Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705817-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AH60L
EAN/GTIN:
     3245062237538
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO BAL21AH60L L21AH60L Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Blau 1 St.

Leucht-Drucktaster flach 600 V 10 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Blau · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AH60L
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001441058, 03245062237538, 3245062237538, BACO, BAL21AH60L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 18,83*
€ 8,95*
ab € 12,64*
€ 18,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 30,40*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,80*
€ 49,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,38*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,74*
Sonstiges
Baco
222910
€ 13,68*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,17*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,09*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,14*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,52*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,22*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,82*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
224204
€ 35,02*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.