Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff FCR1120 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705805-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Klinkeneinbaukupplung Dual 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal

Schaltkontakt-Arten:
Ö = Öffner
N = Nicht schaltbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Audio-Kanäle: Mono · Ausführung (allgemein): Außengewinde · Einbau-Durchmesser (Details): 9.90 mm · Herst.-Teilenr.: FCR1120 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Mutter: PVC · Nennspannung: 2000 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Schaltkontakt-Art: ÖÖ · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich: -10 - +70 °C · Typ: FCR1120 · Typ (Hersteller-Typ): FCR1120

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
FCR1120
Typ (Hersteller-Typ):
FCR1120
Material (Details):
Mutter: PVC
Ausführung (allgemein):
Außengewinde
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
2000 V/DC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Einbau-Durchmesser (Details):
9.90 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
ÖÖ
Typ:
FCR1120
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-10 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR1120, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,29*
1 Tag
79
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,29*
2 Tage
9
1
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 3,57*
3
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 4,62*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ACPM-KN
ab € 1,72*
Zubehör
Amphenol
ACPM-TN
ab € 1,87*
Zubehör
Amphenol
TM1P
ab € 6,13*
Zubehör
Amphenol
TM2P
ab € 2,71*
Zubehör
Amphenol
TM2RJ
ab € 4,37*
Zubehör
Amphenol
ACPM-GB
ab € 1,45*
Zubehör
Amphenol
ACPM-GB-AU
ab € 1,72*
Zubehör
Amphenol
ACPM-RN
ab € 1,69*
Zubehör
Amphenol
ACPM-GN
ab € 1,45*
Zubehör
Amphenol
ACPM-RB-AU
ab € 1,89*
Zubehör
Amphenol
ACPM-KB-AU
ab € 1,94*
Zubehör
Amphenol
ACPM-RB
ab € 1,66*
Zubehör
Amphenol
ACPM-RN-AU
ab € 1,92*
Zubehör
Amphenol
TM1RBJ
ab € 6,90*
Zubehör
Amphenol
TM2P-AU
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.