Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AH20L L21AH20L Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705779-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AH20L
EAN/GTIN:
     3245062237521
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO BAL21AH20L L21AH20L Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Grün 1 St.

Leucht-Drucktaster flach 600 V 10 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AH20L
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 03245062237521, 02050001441027, 3245062237521, BACO, BAL21AH20L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 18,72*
€ 8,95*
ab € 12,66*
€ 18,73*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 30,41*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 37,04*
€ 49,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,58*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,43*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,65*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,76*
Sonstiges
Baco
222910
€ 13,63*
Sonstiges
Baco
224202
€ 12,50*
Sonstiges
Baco
100911
€ 6,35*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,54*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,86*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,12*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,93*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,32*
Sonstiges
Baco
224188
€ 20,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.