Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

6 MM DREHSCHALTER 2 X 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-705721-BP
Hersteller:  TT Electronics
Herst.-Nr.:  417
EAN:  2050000225574
Suchbegriffe:
Drehschalter

Artikeltext:

Miniatur-Drehschalter Typ 417 mit Welle Betätigung mit Schraubenzieher bzw. Rändelknopf.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 19.4 mm x 20 mm Ausführung: mit 20 mm Welle (6 mm ø) Knopf-Ø: 19.4 mm Kontakt-Widerstand: <Max/> 50 m? Kontaktzahl: 2 Schaltleistung: 5 VA Schaltspannung: 150 V/AC Schaltstellung(en): 6 Schaltstrom: 130 mA Typ: 417 Typ (Hersteller-Typ): 417.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Dreh-/Schlüssel-Schalter
Weitere Suchbegriffe: 1 polig, 12, 150 V, 6 MM DREHSCHALTER 2 X 6, Miniatur-Drehschalter, Typ 417
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,51*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG