Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 417-6 417 Querverbinder 150 V/AC 0.13 A Schaltpositionen 6 1 x 30 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705683-MU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     417-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000225536
KYOCERA/AVX
417-6
417
KYOCERA/AVX 417-6 417 Querverbinder 150 V/AC 0.13 A Schaltpositionen 6 1 x 30 ° 1 St.

Miniatur-Drehschalter 150 V/AC Typ 417

Betätigung mit Schraubenzieher bzw. Rändelknopf.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Knopf · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontakt-Widerstand: max 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Leistung: 5 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 9.2 mm · Produktabmessung, Ø: 19.4 mm · Schaltpositionen: 6 · Schaltspannung: 150 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.13 A · Schaltwinkel: 1 x 30 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 19.4 mm x 9.2 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
19.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.2 mm
Schaltpositionen:
6
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Knopf
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Schaltwinkel:
1 x 30 °
Typ (Hersteller-Typ):
417
Schaltstrom (max.):
0.13 A
Schaltspannung:
150 V/AC
Leistung:
5 W
Kontakt-Widerstand:
max 50 mΩ
Produkt-Art:
Querverbinder
Weitere Suchbegriffe: AB-Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,90*
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.