Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapterkabel 2.5 m D-SUB, 15 polig (Stecker), D-SUB, 15 polig (Buchse), RJ45 1 St. Phoenix Contact CAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705680-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986698
EAN/GTIN:
     4046356608206
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Adapter Sub-D
Adapterkabel

Anschlussmöglichkeit an sicheren PSR-Drehzahlwächter

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MOTIONSTOP) mit Kabellänge 2,5 m. Geeignet für den Anschluss an vorhandene Motorfeedbackschnittstelle eines elektrischen Antriebes

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): D-SUB, 15 polig (Stecker),D-SUB, 15 polig (Buchse),RJ45 · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2.5 m · Passend für Sensoren: Phoenix Contact PSR-MOTIONSTOP,Phoenix Contact PSR-RSM4 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Adapterkabel · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX · Weitere technische Daten: Passend für Sterungstyp: Allen-Bradley (Kinetix)

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,92*
€ 73,64*
€ 4,45*
ab € 70,61*
€ 75,53*
€ 4,95*
ab € 74,81*
€ 80,06*
€ 5,90*
ab € 80,25*
€ 86,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 101,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.