Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21CH50 L21CH50 Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705674-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21CH50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO BAL21CH50 L21CH50 Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Weiß 1 St.

Leucht-Drucktaster flach rastend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21CH50
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001440952, BACO, BAL21CH50, L21CH50, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 21,83*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 21,85*
7 Tage
45
2
€ 6,99*
ab € 16,37*
€ 23,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,41*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,45*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,39*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,76*
Sonstiges
Baco
222910
€ 13,69*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,19*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,17*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,53*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,49*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,20*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,85*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,70*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.