Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AA82B L21AA82B Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705626-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AA82B
EAN/GTIN:
     3245062237095
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO BAL21AA82B L21AA82B Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Grün 1 St.

Drucktaster flach tastend 600 V 10 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, 1fach-Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AA82B
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001440921, 03245062237095, 3245062237095, BACO, BAL21AA82B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 18,23*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,25*
7 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 21,90*
€ 30,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,59*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,17*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,09*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,14*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,52*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,22*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,82*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
224204
€ 35,02*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,41*
Sonstiges
Baco
224322
€ 1,97*
Sonstiges
Baco
100911
€ 6,38*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.