Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AA02A L21AA02A Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705559-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AA02A
EAN/GTIN:
     3245062237026
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO BAL21AA02A L21AA02A Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Grün 1 St.

Drucktaster flach tastend 600 V 10 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, 1fach-Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AA02A
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 03245062237026, 02050001440853, 3245062237026, BACO, BAL21AA02A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,98*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 16,00*
8 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 19,15*
€ 26,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,58*
Sonstiges
Baco
224202
€ 12,50*
Sonstiges
Baco
100911
€ 6,35*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,54*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,86*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,12*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,93*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,32*
Sonstiges
Baco
224188
€ 20,45*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,12*
Sonstiges
Baco
224322
€ 1,96*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.