Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q18D-11 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton Q18D-11 Knopf
Eaton Q18D-11 Knopf
Artikel-Nr.:
     102-705491-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086332
EAN/GTIN:
     4015080863328
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,80*
€ 9,75*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 9,90*
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,21*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,3307*
€ 11,5107*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
090351
€ 3,19*
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.