Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-705376-MU Herst.-Nr.: 2966618 EAN/GTIN: 4017918130466 |
| |
|
|  |  |
 | Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Einlötbar auf Leiterplatte. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A. Weitere Informationen:  |  | Eingangsspannung: | 19.2 V | 28.8 V | Ausgangsspannung: | 3 V | 48 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0.1 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,27* | € 11,00* |  |  |  | | 69 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 9,84* | € 11,68* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,76* | € 11,68* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,97* | € 11,84* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 211,81* | € 230,22* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,181* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|