Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 2 Schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705343-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2963750
EAN/GTIN:
     4017918823634
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztür-Überwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, automatische Aktivierung, 2 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Besonderheiten: Mit Meldestrompfad · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2

Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4017918823634, Phoenix Contact, 2963750, PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2, INTERFACE Relay
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 93,99*
€ 98,21*
€ 7,90*
ab € 96,33*
€ 100,64*
€ 4,45*
ab € 100,99*
€ 105,68*
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 111,03*
Lager 102
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 15,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 5,2556*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.