Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaisklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-705321-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2964364
EAN/GTIN:
     4017918107437
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Grenzfrequenz bis 100 kHz. Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten. Ausgangsseitige Gegentaktstufe.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
4 V | 18 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,56*
€ 51,59*
66 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 51,62*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,11*
€ 55,38*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,40*
€ 58,54*
Lager 102
14 Tage
1170
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,387*
€ 98,732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 98,732*
€ 117,49108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,872*
€ 116,46768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,217*
€ 115,68823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,387*
€ 109,94053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 987,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
€ 1,5925*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
€ 2,572*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
€ 0,659*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
€ 0,893*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
€ 1,161*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
€ 1,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
€ 2,542*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
€ 0,89711*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
€ 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
€ 0,5477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.