Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 3 Schli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705270-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2963763
EAN/GTIN:
     4017918878085
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztür-Überwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, automatische Aktivierung, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Besonderheiten: Mit Meldestrompfad · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4017918878085, Phoenix Contact, 2963763, PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B, INTERFACE Relay
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 100,47*
€ 105,03*
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 110,61*
€ 6,40*
ab € 106,13*
€ 111,08*
€ 4,95*
ab € 107,23*
€ 112,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 158,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 15,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 5,2456*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.