Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burgess F4T7Y1UL Mikroschalter F4T7Y1UL 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705112-MU
Hersteller:
     Burgess
Herst.-Nr.:
     F4T7Y1UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter burgess
Burgess F4T7Y1UL Mikroschalter F4T7Y1UL 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.

Microschalter 250 V/AC Serie F4

Ultraminiaturbauform, hohe mechanische und elektrische Lebensdauer. Zulassung: UL, CSA.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 0.6 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Produktabmessung, Breite: 12.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5 x 12.8 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.8 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
F4T7Y1UL
Betätigungskraft:
0.6 N
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, 02050000382437, Burgess, F4T7Y1UL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 11,56*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,57*
8 Tage
11
3
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.