Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KIPPHEBELSCHALTER 1A14-NF1STSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-705049-BP
Hersteller:  Abacus Group
Herst.-Nr.:  1A14-NF1STSE
EAN:  4016138154825

Artikeltext:

Low Cost Kipphebelschalter Serie 1 A Der Low Cost Kipphebelschalter der Serie 1 A von Deltron wird nach europäischen QS-Standards in Fernost produziert. Alle Schalter sind mit dem Herstellungsdatum, Serienbezeichnung sowie der Schaltleistung gekennzeichnet.

Technische Daten:

Anschluss: Lötfahne Ausführung: 1polig Tast-Aus-Tast Isolations-Widerstand: 1000 M? Lebensdauer (elektrisch): 50 000 Zyklen unter Last Schaltspannung: 5A/125 V/AC/5 A/28 V/DC/2 A/250 V/AC Spannungs-Festigkeit: 1500 V<sub>eff</sub> bei Nullniveau Temperaturbereich: -30 - +85 °C Typ: 1A14-NF1STSE Typ (Hersteller-Typ): 1A14-NF1STSE.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 2,75*
Conrad
€ 4,16*
€ 2,92*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG