Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) C0911VAAAA C0911VAAAA Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 15 A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704954-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     C0911VAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster
Arcolectric (Bulgin Ltd.) C0911VAAAA Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 15 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Drucktaster gegen Vandalismus gesichert 250 V/AC 15 A

Gehäuse und Knopf bestehen aus robustem Edelstahl und bieten einen sicheren Schutz gegen Vandalismus. Die Befestigung erfolgt über eine beiliegende Sechskantmutter. In eingebautem Zustand entspricht der Drucktaster der Schutzklasse IP66. Ideal für den Einsatz in elektrischen Bedieneinrichtungen, bei denen eine erhöhte Sicherheit gegen Beschädigung oder Zerstörung gefordert ist, z.B. Verkaufsautomaten, Türsprechanlagen, Parkautomaten und im Außenbereich. VDE-zugelassen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ausführung (allgemein): Microschalter · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Knopf-Ø: 21.5 mm · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Feinsilber · Material: Metall · Plattenstärke (max.): 8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 15 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Metall
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
C0911VAAAA
Ausführung (allgemein):
Microschalter
Einbau-Durchmesser:
19.5 mm
Plattenstärke (max.):
8 mm
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Knopf-Ø:
21.5 mm
Kontaktmaterial:
Feinsilber
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Arcolectric (Bulgin Ltd.), C0911VAAAA, Einbautaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
460
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 28,03*
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 28,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
DX0507/BL/24V
ab € 26,28*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 24,54*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/RD/24V
ab € 24,43*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/YL/24V
ab € 23,51*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/GN/24V
ab € 24,11*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/RD/24V
ab € 23,99*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/YL/24V
ab € 24,63*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 8,01*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.