Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel L5,5K24UB L5,5K24UB Leuchtdiode (Ø x L) 5.8 mm x 22 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704950-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     L5,5K24UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000461330
Schlegel
L5
5K24UB
Schlegel L5,5K24UB Leuchtdiode (Ø x L) 5.8 mm x 22 mm Blau 1 St.

Leuchtdiode für RONTRON 24 V/DC/AC

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 5.8 mm · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.8 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
5.8 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Typ (Hersteller-Typ):
L5,5K24UB
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Leuchtdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.