Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel BTLI5K Kontaktelement mit Lampenfassung 2 Schließer tastend 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704941-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BTLI5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Schlegel BTLI5K Kontaktelement mit Lampenfassung 2 Schließer tastend 250 V 1 St.

Kontaktgeber für RONTRON 250 V 6 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 106 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 106 Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Lampenfassung · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Lampenfassung: T5.5K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Lampenfassung
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
BTLI5K
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V
Lebensdauer (mechanisch):
10<sup>6</sup> Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung für leuchtmittel, 02050000461422, Schlegel, BTLI5K, Kontaktblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 7,62*
€ 11,61*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 22,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.