Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Schlegel RRJTLR_SIL RRJTLR_SIL Drucktaster Silber 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-704934-MU
Hersteller:
Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
RRJTLR_SIL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Schlegel RRJTLR_SIL RRJTLR_SIL Drucktaster Silber 1 St.
Drucktaster RONTRON
Die ultraflachen Befehlsgeräte der Baureihe RONTRON-R-JUWEL präsentieren sich in einem neuen Erscheinungsbild. Die hochwertige Oberfläche und elegante Formgebung der Betätiger prädestiniert sie für den Einsatz in einem Umfeld, das hohe individuelle Ansprüche an Materialien und Design stellt. Die Ringbeleuchtung der Leucht-Drucktasten wird durch die entsprechende Wahl der LED farblich perfekt auf das Dekor der Betätiger und des Bedientableaus abgestimmt. Durch das Baukastensystem ist es möglich, jede Drucktaste mit jedem Schaltelement zu verwenden.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): ringbeleuchtet · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): Kontaktelement · Herstellerfarbe: Silber · Knopf-Durchmesser: 28 mm · Leuchtmittel-Typ: LED
Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, müssen Sie jeweils eine Drucktaste, ein Schaltelement und ein Leuchtmittel kombinieren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
Kontaktelement
Typ (Hersteller-Typ):
RRJTLR_SIL
Ausführung (allgemein):
ringbeleuchtet
Knopf-Durchmesser:
28 mm
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
02050000461361
,
Schlegel
,
RRJTLR_SIL
,
Einbautaster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BTLI5 Georg Schlegel Kontaktgeber BTLI5
Georg Schlegel
BTLI5
€ 7,69*
Sonstiges
BTLI5K Georg Schlegel BTLI5K
Georg Schlegel
BTLI5K
€ 11,64*
Sonstiges
Schlegel BFL5 Kontaktelement mit Lampenfassung 1 Öffner, 1 Schließer rastend 250 V 1 St.
Georg Schlegel
BFL5
€ 8,48*
Sonstiges
Schlegel BTL5 Kontaktelement mit Lampenfassung 1 Öffner, 1 Schließer tastend 250 V 1 St.
Georg Schlegel
BTL5
€ 7,68*
Sonstiges
Schlegel BTL5K Kontaktelement mit Lampenfassung 1 Öffner, 1 Schließer tastend 250 V 1 St.
Georg Schlegel
BTL5K
€ 11,51*
Sonstiges
Schlegel BTLO5 Kontaktelement mit Lampenfassung 2 Öffner tastend 250 V 1 St.
Georg Schlegel
BTLO5
€ 7,67*
Sonstiges
Schlegel BTLO5K Kontaktelement mit Lampenfassung 2 Öffner tastend 250V 1St.
Schlegel
BTLO5K
€ 20,55*
Sonstiges
Schlegel L5,5K24UB L5,5K24UB Leuchtdiode (Ø x L) 5.8 mm x 22 mm Blau 1 St.
Georg Schlegel
L5,5K24UB
€ 19,44*
Sonstiges
Schlegel L5,5K24UR L5,5K24UR Leuchtdiode (Ø x L) 5.8 mm x 22 mm Rot 1 St.
Georg Schlegel
L5,5K24UR
€ 16,08*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.