Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PIEZOTASTER SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-704890-BP
Hersteller:  Schurter
Herst.-Nr.:  1241.2411.7
EAN:  4016138111880
Artikeltext: Vandalensicherer Piezo-Taster Der Piezo-Einzeltaster bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Eine lange Lebensdauer, absolute Zuverlässigkeit und eine einfache Montage sind wichtige Vorteile dieses vandalensicheren Tasters.

Technische Daten:

Ausführung: M16 Aluminium - NO, 1poliger Schließer Betätigungs-Kraft (Newton): 1.5 - 3 N Durchgangs-Widerstand: 20 ? Farbe: Schwarz Lebensdauer (mechanisch): 20 Mio. Schaltspiele Schalt-Strom: 0.1 A Schaltleistung: 1 W Schaltspannung: 60 V/DC, 42 V/AC Schutzart: IP67 Temperaturbereich: -20 - +60 °C Typ: 1241.2411.7 Weitere technische Daten: Kontaktkonfiguration: polaritätsfrei Mechanischer Schutz: IK02. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Schalter / Taster (sonstige)
Weitere Suchbegriffe: 10 W, 100 V, 100 mA, 19 mm, 20 mm, PIEZOTASTER SCHWARZ, Piezo, Piezo-Einzeltaster, Schraubanschluß
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 13,46*
1 Tag
€ 6,95*
€ 18,40*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG